Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit Konsolen, 1000 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129146
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     29257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
  • aus Chromnickelstahl
  • inkl. je 2 Wandleisten und Befestigungskonsolen (ab 1600 mm Breite inkl. je 3 Stück)
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: 129146, 129146-SW81, Catering Zubehör, Hängeschrank, Schrank, Wandhängeschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,01*
€ 137,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 165,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.