Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit Konsolen, 1600 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129148
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     29254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
  • aus Chromnickelstahl
  • inkl. je 2 Wandleisten und Befestigungskonsolen (ab 1600 mm Breite inkl. je 3 Stück)
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: 129148, 129148-SW81, Catering Zubehör, Hängeschrank, Schrank, Wandhängeschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,46*
€ 184,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 222,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.