Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen E-SDJ 1516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129223
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023028 RAL5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151123515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen

Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oderzum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken.
Ausstattungsmerkmale:

  • stufenloses, elektrisches Heben und Senken
  • stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung
  • Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren
  • robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle für einen sicheren Stand
  • Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit
  • mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden
  • wartungsarme Batterie


Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 1500 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 600 mm
  • Hubbereich: 85 - 1600 mm
  • Freihub: 1490 mm
  • Bauhöhe (gesenkt): 1980 mm
  • Bauhöhe (gehoben): 2000 mm
  • Gabelzinkenmasse: L 1100 x B 180 x H 60 mm
  • Tragbreite: 570 mm
  • Gesamtlänge: 1790 mm
  • Gesamtbreite: 762 mm
  • Wenderadius: 1490 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Lenkräder: Ø 180 x B 50 mm
  • Tandem-Lastrolen: Ø 74 x B 70 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 65/100 mm/s
  • Hubmotor: 1,5 kW
  • Batteriekapazität: 12/150 V/Ah
  • Eigengewicht: 435 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrohubwagen, Deichselstapler, Elektrostapler, elektrische hubwagen, 129223, 129223-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3.273,74*
€ 3.515,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.489,22*
€ 3.742,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.742,41*
€ 4.453,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.709,63*
€ 4.414,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.578,60*
€ 4.258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.518,80*
€ 4.187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.489,22*
€ 4.152,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.