Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler E-DH1242MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129263
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0022981
EAN/GTIN:
     4260151126226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
129263
129263-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Gut bedienbares Mitgängergerät mit 1,2 t Tragfähigkeit.
Hohe Leistungsdaten und Hubhöhen von 4,2 m zeichnet diesen Deichselstapler der Serie E-DH12 MG aus. Hochwertige Mastprofile und Präzisionsmastrollen sind dabei ein Garant für Qualität und Sicherheit. Darüber hinaus ist das Geräte mit vielen Funktionen ausgestattet, die voll automatisch greifen und den Betrieb noch sicherer machen. So wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch gedrosselt, wenn die Hubhöhe 500 mm übersteigt oder wenn die Deichsel hochgestellt ist.
Ausstattungsmerkmale:

  • wendig und leicht manövrierbar
  • seitlich angebrachte Deichsel für eine sichere und einfache Bedienung
  • seitliches Batteriewechselsystem
  • autom. Schleichgang bei hochgestellter Deichsel
  • autom. Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch
  • Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
  • wartungsarmer und leistungsstarker AC-Drehmotor


Technische Daten:

  • Bauhöhe (gesenkt): 2550 mm
  • max. Hubhöhe: 4200 mm
  • Bauhöhe (gehoben): 4689 mm
  • Gewa'­cht: 1082 kg
  • Tragfähigkeit: 1200 kg
  • Lastschwerpunktabstand: 600 mm
  • Gabelhöhe, gesenkt: 90 mm
  • Freihub: 100 mm
  • Gabelzinkenmasse: L1150 x B 180 x H 60 mm
  • Tragbreite: 550 mm
  • Aussenmasse: L 1831 x B 800 mm
  • Wenderadius: 1463 mm
  • Radausführung: Polyurethan
  • Lenkräder: ø 230 x B 75 mm
  • Tandem-Lastrollen: ø 85 x B 85 mm
  • Fahrgeschjwindigkeit mit/ihne Last: 5,0/5,5 km/s
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 127/150 mm/s
  • Fahrmotor: 1,1 kW
  • Hubmotor: 2,2 k/W
  • Batteriekapazität: 24/210 V/Ah
  • Ladegerät (extern): 24/30 V/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7.903,46*
€ 8.238,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 9.106,83*
€ 9.453,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.453,50*
€ 11.249,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.392,49*
€ 11.177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.185,27*
€ 10.930,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.106,83*
€ 10.837,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.