| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-131237 Herst.-Nr.: 3595 EAN/GTIN: 4030695035953 |
| | |
|
| | |
| Der Kombiascher D 20 ist hergestellt aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl für einen optimalen Oberflächenschutz. Sein hochwertiger Aschereinsatz ist aus schwerem, poliertem Aluminiumguss gefertigt und der eingebaute Kantenschutz sorgt für eine optimale Bodenschonung. - Durchmesser: ca. 200 mm
- Höhe: 660 mm
- Gewicht: ca. 5 kg
- In 7 Farben
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, 131237, 131237-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,50* | € 109,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 97,05* | € 126,80* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,42* | € 153,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|