Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Magazin SAFE LIF GM 224, ohne Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131655
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

SAFE Gasflaschenlager der Typenreihe LIF - geschlossene Module gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion. Die geschlossenen Module mit stabiler Tür und Sicherheitsschloss der SAFE-Gasflaschenmagazine schützen die Gasflaschen nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern besonders vor Diebstahl und Manipulation durch Dritte. Die Sicherung der Gasflaschen erfolgt durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherungen. Durch weiteres umfangreiches Zubehör (z. B. Gitterrostebenen oder Fachebenen) können verschiedene Flaschengrössen gelagert werden.

Der Gasflaschencontainer verfügt neben einer Statik nach Eurocode (Schneelast 220 kg/m2) über eine langlebige, rundum verzinkte Konstruktion. Seitenwände, Dach und Tür bestehen aus verzinkten Trapezblechen. Der Boden besteht aus einem verwschweissten sowie verzinkten Stahlrahmen. Die integrierten Regenrinnen auf den Längsseiten des Daches leiten Regenwasser kontrolliert ab. Ausführung mit Boden: Maximale Verkehrslast auf Boden: q = 10,00 kN/m2.

Das SAFE-Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte konstruktive Eigenbelüftung. Diese entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510 und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann eventuell der in der TRGS aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

SAFE-Gasflaschenmagazine bieten maximale Sicherheit und Komfort und vereinen die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Konstruktion aus Welldrahtgitter. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu offenen Gaslagern und auf den Brandschutz bezogen um eine qualitative Verbesserung.

  • Verzinkt*, ohne Bodenrahmen
  • Lieferung: montiert - Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers

Modell GM 114

  • Aussenmasse: B 1420 x T 1080 x H 2250 mm
  • Innenmasse: B 1300 x T 800 x H 2080 mm
  • Türgrösse: 1300 x 1970 mm
  • Leergewicht: 152 kg
  • Lagerkapaztät: 14 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 11 Propangasflaschen (33 kg), 22 Propangasflaschen (11 kg)

Modell GM 125

  • Aussenmasse: B 1420 x T 1490 x H 2250 mm
  • Innenmasse: B 1300 x T 1250 x H 2080 mm
  • Türgrösse: 1300 x 1970 mm
  • Leergewicht: 172 kg
  • Lagerkapaztät: 25 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 14 Propangasflaschen (33 kg), 28 Propangasflaschen (11 kg), 1 Leihpalette

Modell GM 224

  • Aussenmasse: B 2100 x T 1140 x H 2250 mm
  • Innenmasse: B 2000 x T 970 x H 2080 mm
  • Türgrösse: 1800 x 1970 mm
  • Leergewicht: 229 kg
  • Lagerkapaztät: 24 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 14 Propangasflaschen (33 kg), 40 Propangasflaschen (11 kg)

Modell GM 348

  • Aussenmasse: B 3005 x T 2170 x H 2250 mm
  • Innenmasse: B 2920 x T 2000 x H 2080 mm
  • Türgrösse: 1300 x 1970 mm
  • Leergewicht: 360 kg
  • Lagerkapaztät: 48 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 28 Propangasflaschen (33 kg), 80 Propangasflaschen (11 kg)

Modell GM 366

  • Aussenmasse: B 3005 x T 2170 x H 2250 mm
  • Innenmasse: B 2920 x T 2000 x H 2080 mm
  • Türgrösse: 2750 x 1970 mm
  • Leergewicht: 360 kg
  • Lagerkapaztät: 66 Flaschen (50 l) für Technische Gase, 36 Propangasflaschen (33 kg), 4 Leihpaletten

*Verschiedene Aussenwandlackierungen in den folgenden RAL-Farben gegen Aufpreis möglich (RAL-Farbton bei Bestellung angeben):

Signalgelb (RAL 1003), Feuerrot (RAL 3000), Enzianblau (RAL 5010), Grasgrün (RAL 6010), Lichtgrau (RAL 7035) und Grauweiss (RAL 9002). Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.267,19*
€ 2.459,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.217,62*
€ 2.459,71*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.340,87*
€ 2.526,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.376,12*
€ 2.568,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.369,79*
€ 3.585,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,68*
€ 4.266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.558,35*
€ 4.234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.441,53*
€ 4.095,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.384,09*
€ 4.027,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.369,79*
€ 4.010,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.