Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerset, 4 Pfosten+4 Ketten, gelb-schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131784
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12443SG
EAN/GTIN:
     4250410144351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Kettenständer mit hoher Standfestigkeit für den Innen- und vorübergehenden Ausseneinsatz. Grosse Pfostenabstände ermöglichen ein besonders effizientes Absperren. Stabiler Pfosten aus einem Stück. Das Verbinden von Pfosten und Fuss erfolgt durch Bajonettverschluss. Mit öse zum Einhängen oder Durchführen der Kunststoffkette. Durch das kräftige Profil schon von Weitem gut zu erkennen. Mit 2 Universalhaken pro Kette zum Einhängen und Verbinden.

  • Länge: 3000 mm
  • Material: Polypropylen
  • Gewicht: 4200 g
  • Querschnitt: 7 x 9 mm
  • äussere Breite: 32 mm
  • Teilung: 37 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 143,93*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 104,13*
€ 144,84*
4 Tage
40
pro Satz
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 161,45*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 129,30*
€ 162,11*
Lager 3635
pro Satz
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 231,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 231,53*
€ 275,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,23*
€ 273,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,54*
€ 260,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 206,16*
€ 245,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,42*
€ 224,22
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 188,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 40,45*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.