Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossvolumen-Wertstoffsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132213
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     8029-00 RAL 5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4040136802907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Stationär oder fahrbar einsetzbar, für Seitenfaltbeutel (2.500 Liter). Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau (RAL 5012). Einwurföffnung und Höhe verstellbar. Inklusive 4 Rollen. Lieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial und Befestigungsklemmen.

  • Höhe Ständer: max. 2.020 mm, min. 1.170 mm
  • Einwurföffnung: max. 1.100 x 1.080 mm, min. 640 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 296,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 366,13*
€ 4,95*
ab € 290,46*
€ 370,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 331,82*
€ 421,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
3 x 8230-00
ab € 3,50*
Zubehör
k.A.
165579
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.