Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzbehälter GMT, 240 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132218
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88842
EAN/GTIN:
     4052941472381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
  • Kostengünstiger Spezialbehälter für die EDV-Papier-Sammlung
  • Flexibler und mobiler Einsatz je nach Anforderungsmenge die passende Grösse
  • Entnahmesichere Sammlung durch EDV


GMT 240 Liter

  • Masse: B 580 x T 730 X H 1067 mm
  • Einwurfschlitz 290 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, 132218, 132218-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Tonne, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,40*
€ 191,26*
€ 4,95*
ab € 155,42*
€ 203,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 231,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.