Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher, mit Waffelprägung, 300 x 380 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132234
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     00006374 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Allzweck-Reinigungstuch für den Einsatz in Industrie, Werkstätten, Lackierbetrieben und Maschinenbau. Sehr saugstark. Tuchfarbe Weiss mit Waffelprägung.

  • Aus Zellstoff, 80 g
  • Masse: 300 x 380 mm
  • 1 Abriss-Rolle mit 500 Blatt, 5 kg/Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 84,87*
€ 112,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 127,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,69*
€ 151,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,45*
€ 151,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,76*
€ 149,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,56*
€ 147,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,71*
€ 115,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,19342* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.