Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelstation, eckiges Kopfteil, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132278
Herst.-Nr.:
     21212
EAN/GTIN:
     4030695212125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Gefertigt aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber, Dunkel-Braun oder Silber. Doppelflügeltür mit Schloss
(1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden. Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen und Kantenschutz. Mit 4 verstellbaren Füssen für einen einfachen Niveau-Ausgleich. Die Ausführung mit eckigem Kopfteil hingegen 2 festmontierte Einwurfklappen mit Stanzung (gelb und enzianblau) und 1 selbstschliessende Einwurfklappe (silber oder schwarzgrau).

  • Inhalt: 3 x 80 Liter
  • H 975 x T 375 x B 1080 mm
  • Gewicht: ca. 56 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, 132278, 132278-SW81, Abfall-Trennsystem, Mülltrennung, Mülltrennungssystem, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 111,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,30*
€ 748,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,86*
€ 748,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,97*
€ 753,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 857,75*
€ 1.046,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,65*
€ 1.245,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,57*
€ 1.225,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,44*
€ 1.142,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,55*
€ 1.090,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,75*
€ 1.020,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,73*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21211
ab € 593,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 709,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 187,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.