Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1/M rot RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132783
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 2 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 290 mm
  • 61 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt 38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne 61l l500xb800xh290mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132783, 132783-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 218,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 220,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 226,66*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 231,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,05*
€ 351,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.