Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1/M grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132786
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 2 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 290 mm
  • 61 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt 38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132786, 132786-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,68*
€ 219,24*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 221,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 227,73*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,16*
€ 232,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,44*
€ 354,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 147,87*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 127,43*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 148,12*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 176,30*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 188,27*
Ähnlich
Eurokraft
984822
ab € 181,47*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 147,05*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 175,95*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 146,98*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 175,74*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.