| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132837 Herst.-Nr.: AW 1000-2, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462000599 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Ohne Abfüll-Aufsatz
- für 2 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 2650 x B 1300 x H 435 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 236 kg, verzinkt 253 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132837, 132837-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,26* | € 870,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,05* | € 890,86* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,56* | € 894,99* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 838,16* | € 896,89* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,97* | € 1.556,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|