| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132860 Herst.-Nr.: AWA 1000-2, LACKIERT EAN/GTIN: 4052462000421 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Mit Abfüll-Aufsatz
- für 2 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 2650 x B 1460 x H 863 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 280 kg, verzinkt 300 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132860, 132860-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,04* | € 1.113,67* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,15* | € 1.203,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,80* | € 1.259,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,92* | € 1.282,50* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,56* | € 1.980,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|