Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133177
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     194215
EAN/GTIN:
     4250510815748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Geschweisste, stabile und feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit vier Klemmen (mit Ketten gesichert) zur Befestigung der Wertstoffsäcke. Heruntergezogener Einwurf.

  • feuerverzinkter Stahl
  • Wertstoffsammler: Fassungsvermögen: 1000 Liter
  • Einwurföffnung: B 650 x T 650 mm
  • Masse: L 685 x B 730 x H 950/1230 mm
  • Gewicht: ca. 15 kg


Lieferung inkl. 50 Wertstoffsäcke

  • Wertstoffsäcke, Inhalt: 1000 Liter, Stärke 60 my
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Wertstoffsäcke, müllsackständer fahrbar 1000l, wertstoffsäcke 1000 l, abfallsackhalter, 133177, 133177-SW81, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Mülltrenner, Abfall-Trennsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 284,08*
€ 4,95*
ab € 220,83*
€ 292,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.