Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Volumen 87 l, mit Inneneimer, Stahl verzinkt, B 340 x T 380 x H 900 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133336
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     113089
EAN/GTIN:
     4260054776221
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Dieser hochwertige Wertstoffsammler ist genau die richtige Wahl für die geordnete und saubere Verwahrung von Abfall und Reststoffen bis zur Entsorgung.

Er besitzt ein grosses Fassungsvermögen von 87 l und verfügt über einen praktischen Inneneimer aus verzinktem, unbeschichtetem und 1 mm starkem Stahl.

Sie erhalten diesen in Deutschland aus verzinktem, pulverbeschichtetem und 1 mm starkem Stahl hergestellten Wertstoffsammler in verschiedenen, attraktiven Farben.

Die Gesamtmasse betragen jeweils B 340 x T 380 x H 900 mm, die Masse der öffnung belaufen sich jeweils auf 200 x 180 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Wertstoffsammler
    • ideal für die geordnete Aufbewahrung von Abfall
    • Volumen von 87 l
    • mit Inneneimer
  • In verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet und 1 mm stark)
  • Material Inneneimer: jeweils Stahl (verzinkt, unbeschichtet und 1 mm stark)
  • Masse öffnung: jeweils 200 x 180 mm
  • Gesamtmasse: jeweils B 340 x T 380 x H 900 mm
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 217,09*
€ 284,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 343,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.