Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Hailo ProfiLine Öko XL, Dreiermodul, Volumen 114 l, L 415 x B 1050 x H 750 mm, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133775
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     207477
EAN/GTIN:
     4250510862216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der hochwertige Wertstoffsammler der Serie ProfiLine öko von Hailo ist wahlweise als Basismodul, als Anbaumodul oder als Dreiermodul erhältlich. Dabei ist die Basiseinheit beliebig erweiterbar.

Basismodul:

  • Bestehend aus einem einzelnen Sammelbehälter
  • Wahlweise mit einem Volumen von 19 l (Modell ProfiLine öko L) oder 38 l (Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Beliebig erweiterbar
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 395 x B 310 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 19 l)
    • L 395 x B 355 x H 560 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 38 l)

Anbaumodul:

  • Bestehend aus einem einzelnen Sammelbehälter
  • Wahlweise mit einem Volumen von 19 l (Modell ProfiLine öko L) oder 38 l (Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 395 x B 310 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 19 l)
    • L 395 x B 355 x H 560 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 38 l)

Dreiermodul:

  • Bestehend aus 3 Sammelbehältern
  • Wahlweise mit einem Volumen von 57 l (d.h. 3 x 19 l, Modell ProfiLine öko L) oder 114 l (d.h 3 x 38 l, Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 415 x B 990 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 57 l)
    • L 415 x B 1050 x H 750 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 114 l)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner hailo, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, 133775, 133775-SW81, Abfall-Trennsystem, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 201,21*
€ 263,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 317,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.