Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbank, Alu, 1500 mm breit, anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134492
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131526
EAN/GTIN:
     4030426315262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl oder Edelstahl.

  • Ausführung in Aluminium für Feuchträume: Sitz und Rückenlehne aus pulverbeschichteten (RAL 7035) Aluminium-Hohlbalken
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Zerlegte Anlieferung
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rücklehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Wandbank, umkleidebank einseitig, wandbank, 134492, 134492-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 354,18*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 295,32*
€ 354,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 336,29*
€ 395,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 399,22*
€ 463,91*
€ 4,95*
ab € 427,49*
€ 498,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131539
ab € 92,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.