Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbank, Holz, 1015 mm breit, anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134497
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131456
EAN/GTIN:
     4030426314562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandbank
wandbank

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl oder Edelstahl.

  • Ausführung in Holz für Innenräume: Sitz und Rückenlehne aus Kiefernholz (gehobelt, geschliffen und naturlasiert)
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Zerlegte Anlieferung
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rücklehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: 134497, 134497-SW81, Umkleidebank, Sitzbank, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.