Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbank, Alu, 2000 mm breit, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134502
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1313262
EAN/GTIN:
     4030426132623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandbank
wandbank

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl oder Edelstahl.

  • Ausführung in Aluminium für Feuchträume: Sitz und Rückenlehne aus pulverbeschichteten (RAL 7035) Aluminium-Hohlbalken
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Zerlegte Anlieferung
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rücklehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: 134502, 134502-SW81, Umkleidebank, Sitzbank, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 325,94*
€ 386,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,18*
€ 474,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 452,16*
€ 529,75*
€ 4,95*
ab € 484,08*
€ 570,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1313392
ab € 116,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.