Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Alu, 1200 mm breit, anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134505
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131427
EAN/GTIN:
     4030426314272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl.

  • Ausführung in Aluminium für Feuchträume: Sitz und Rückenlehne aus pulverbeschichteten (RAL 7035) Aluminium-Hohlbalken
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Montierte Anlieferung
  • In 2 Breiten lieferbar: 1200 und 2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rückenlehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Wandbank, wandbank, 134505, 134505-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,29*
€ 591,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.