Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Holz, 1200 mm breit, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134507
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314572
EAN/GTIN:
     4030426145722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl.

  • Ausführung in Holz für Innenräume: Sitz und Rückenlehne aus Kiefernholz (gehobelt, geschliffen und naturlasiert)
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Montierte Anlieferung
  • In 2 Breiten lieferbar: 1200 und 2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rückenlehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, 134507, 134507-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 321,60*
€ 383,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 420,21*
€ 4,95*
ab € 374,35*
€ 444,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314492
ab € 56,40*
Zubehör
Sypro Wolf
1315492
ab € 77,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.