Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne ohne Gitterrost, 800 x 800 mm, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134858
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2000, LACK. GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462020726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 800 x B 800 x H 465 mm
  • Auffangvolumen: 210 l
  • Ausführung: ohne Gitterrost
  • Gewicht: lackiert: 45 kg, verzinkt 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, 134858, 134858-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 248,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 249,45*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,66*
€ 278,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,80*
€ 285,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 332,61*
€ 388,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,61*
€ 395,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,03*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,14*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 207,85*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,04*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 234,04*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,51*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 233,05*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,64*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 233,33*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-4
ab € 232,00*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 249,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.