Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, stapelbar, weissalu, 1500 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135218
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315553 RAL9006 WEIssALUMINIUM
EAN/GTIN:
     4030426155530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Hoher Sitzkomfort durch gehobelte, geschliffene und naturlasierte Weichholz-Sitzleisten (90 x 30 mm).

  • Sitzlatten aus massivem Kiefernholz
  • Keine Kratzspuren durch Gummistutzen
  • Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm)
  • Das Gestell ist wahlweise in den Farben: Anthrazitgrau (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) und Weissalu (RAL 9006) lieferbar
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Masse: T 450 x H 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, 135218, 135218-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.