Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialspind m. Füssen, Zylinderschloss lichtgrau/rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137023
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100224117
EAN/GTIN:
     4051273617347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialspind
  • mit 8 fest eingebauten, verzinkten Fachböden
  • Türen rechts angeschlagen
  • verstärkte Türinnenseiten
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Bügelstärke von 5 - 7 mm oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Gewicht: 40,3 oder 41,1 kg
  • Farbe Füsse und Sockel: schwarz RAL 8022
  • Farbe Korpus: lichtgrau RAL 7035
  • Masse mit Füssen: H 1850 x B 630 x T 500 mm
  • Masse mit Füssen: H 1800 x B 630 x T 500 mm
Weitere Suchbegriffe: 137023, 137023-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 423,81*
€ 507,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 609,17*
€ 709,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,98*
€ 758,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.