Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialspind m. Sockel, Zylinderschloss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137027
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100225111
EAN/GTIN:
     4051273617361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialspind
  • mit 8 fest eingebauten, verzinkten Fachböden
  • Türen rechts angeschlagen
  • verstärkte Türinnenseiten
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Bügelstärke von 5 - 7 mm oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Gewicht: 40,3 oder 41,1 kg
  • Farbe Füsse und Sockel: schwarz RAL 8022
  • Farbe Korpus: lichtgrau RAL 7035
  • Masse mit Füssen: H 1850 x B 630 x T 500 mm
  • Masse mit Füssen: H 1800 x B 630 x T 500 mm
Weitere Suchbegriffe: 137027, 137027-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 428,86*
€ 506,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 620,57*
€ 717,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,36*
€ 853,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,51*
€ 847,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,11*
€ 829,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.