Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit Sitzbank, 3x2 Abteile, 300mm, Zylinderschloss. Tür rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137166
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100366117
EAN/GTIN:
     4051273616333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Pro Abteil mit je 2 halbhohen Fächern übereinander. Glatte Böden sorgen für eine leichte Reinigung. Die Türen sind oben und unten mit Belüftungsschlitzen versehen. Jede Tür mit Signaturrahmen für Einstecketiketten (siehe Zubehör) und Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder optional mit Zylinderschloss. Je Abteil eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Kleiderhaken.

  • Korpusfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen in verschiedenen Farben erhältlich
  • Schrankbreite: 930 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: mit 420 mm hoher Sitzbank = 2120 mm
  • Durchgangsbreite: 240 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 800 mm
  • Gewicht: 72 kg


Sitzbank

  • Masse: H 420 x T 820 mm
  • Farbe: Schwarz
  • mit 3 Bucheholzleisten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 883,14*
€ 1.008,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 960,48*
€ 1.101,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,56*
€ 1.310,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,35*
€ 1.309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,72*
€ 1.258,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,55*
€ 1.214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.