| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137350 Herst.-Nr.: 240530 EAN/GTIN: 4250139201717 |
| | |
|
| | |
| Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower sind extrem reissfest und fusselfrei. Sie erhalten die WIPEX Reinigungstücher Fullpower wahlweise in einer Spenderbox oder als Rolle. Perfekt für einen Einsatz in feinmechanischen Betrieben oder der graphischen Industrie wie zum Beispiel Lackierereien wie auch im Getriebebau sind die WIPEX Reinigungstücher Fullpower. Die aus Polyester verstärktem Zellstoff gefertigten Reinigungstücher sind extrem reissfest. Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower saugen Flüssigkeiten schnell und sauber und insbesondere rückstandsfrei und schlierenfrei auf. Auch Feinstaub lässt sich mühelos mit den WIPEX Reinigungstüchern Fullpower aufnehmen.
Die WIPEX Reinigungstücher Fullpower sind zudem lösungsmittelbeständig und fusselfrei. Auch können die Reinigungstücher zum Entfetten genutzt werden. Sie erhalten die WIPEX Reinigungstücher Fullpower wahlweise in einer Spenderbox mit 100 Tüchern oder als Rolle mit 500 Tüchern. Weitere Details:
- Einsatzgebiete: feinmechanische Betriebe, graphische Industrie, Lackiererei, Getriebebau, Glas- und Spiegelreinigung
- Aus Polyester verstärktem Zellstoff
- Saugt Flüssigkeiten wie Papier schnell und sauber auf
- Extrem reissfest wie Kunststoff
- Die Tücher sind lösungsmittelbeständig und fusselfrei
- Rückstandsloses Aufnehmen von Flüssigkeiten und Feinstaub
- Reinigt schlieren- und rückstandsfrei
- äusserst sparsam in der Anwendung
- Zum Entfetten geeignet
- Ausführung: wahlweise in Spenderbox oder als Rollenbreite
- Spenderbox: 100 Tücher, Tuchgrösse: 340 x 380 mm, Z-Faltung
- Rolle: 500 Tücher, Tuchgrösse: 320 x 380 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kunststoffreinigungstücher, 137350, 137350-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,24* | € 73,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,87* | € 83,52* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,88* | € 83,56* | | | | | | 10 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 88,51* | € 112,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 62,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|