| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137351 Herst.-Nr.: 989871 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Tücher des WIPEX Feuchttuchsystems Wet Hand Tool sind mit 200 x 380 mm sehr gross. Sie erhalten das WIPEX Feuchttuchsystem Wet Hand Tool wahlweise als Nachfüllpack oder Starter-Set. Um feucht zu reinigen oder auch Fette und Farben zu entfernen ist das WIPEX Feuchttuchsystem Wet Hand Tool ideal. Als nachfüllbares Feuchttuchsystem bietet das WIPEX Feuchttuchsystem Wet Hand Tool Tücher aus Vliesstoff. Die 200 x 380 mm grossen Tücher haben eine einseitig weiche, weisse Seite und sind rückseitig abrasiv und orange. Die Tücher trockenen nicht aus und sind extrem sparsam. Da das WIPEX Feuchttuchsystem Wet Hand Tool fest verschlossen und transportabel ist, ist ein universeller und auch mobiler Einsatz möglich. Die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit ist hochwirksam, hautschonend und verfügt über einen angenehmen Zitrusduft. Sie erhalten das WIPEX Feuchttuchsystem Wet Hand Tool wahlweise als Starter-Set oder als Nachfüllpack. Das Starter-Set umfasst 1 Rolle mit 120 Tüchern, den Spender aus Kunststoff sowie 1 Flasche des Reinigungsmittels. Das Nachfüllpack umfasst 4 Rollen mit je 120 Tücher und 4 Flaschen des Reinigers. Weitere Details: - Nachfüllbares Feuchttuchsystem
- Universell einsetzbare Wischtuch-Rolle
- Eignen sich hervorragend für die feuchte Reinigung
- Zum Entfernen von Fetten, Farben, Harzen usw.
- Die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit ist hochwirksam, hautschonend und verfügt über einen angenehmen Zitrusduft
- Grosses Tuchformat: 200 x 380 mm, 45 g/m-²
- Tücher aus Vliesstoff, einseitig weich (weisse Seite) und rückseitig abrasiv (orange Seite)
- Tücher trocknen nicht aus
- Fest verschlossen und transportabel, daher jederzeit und überall sofort einsatzbereit
- Extrem sparsam im Verbrauch von Wischtüchern und Reiniger
- Lieferbar wahlweise als:
Hand Tool Starterpack (1 Rolle a'¡ 120 Tücher, Spender aus Kunststoff, 1 Flasche Reiniger) [br/]oder Wet Hand Tool Nachfüllpack (4 Rollen a'¡ 120 Tücher + 4 Flaschen Reiniger) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, putzpapierrolle, 137351, 137351-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen |
| | |
| |