| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137365 Herst.-Nr.: 55207D EAN/GTIN: 4250139206736 |
| | |
|
| | |
| Der WIPEX Big-Grip Spender Work ist nachfüllbar. Sie können den WIPEX Big-Grip Spender Work im Sparset mit einer Wischtuchrolle bestellen oder als Nachfüllpack. Der WIPEX Big-Grip Spender Work ist für einen Einsatz in allen Industrie- und Kraftfahrzeugbetrieben wie auch für unterwegs auf Montage, im LKW, Bus oder Wohnmobil geeignet. Die Powertücher im WIPEX Big-Grip Spender Work sind sehr sparsam im Gebrauch, da sie wesentlich saugfähiger sind als Papier. Auch bei Verwendung von Reinigungsmitteln erzielen Sie mit den Tüchern im WIPEX Big-Grip Spender Work eine fusselfreie Reinigung. Der WIPEX Big-Grip Spender Work ist ausgestattet mit einer perforierten Wischtuchrolle aus Zellstoffvlies. Jedes Tuch ist 240 x 380 mm gross. Im Sparset erhalten Sie den WIPEX Big-Grip Spender Work mit einer neuen 200 Blatt Wischtuchrolle. Oder Sie wählen die Wischtuchrolle im Nachfüllpack. Weitere Details: - Powertücher im praktischen Big-Grip Spender
- Einsatzgebiete: alle Industrie- und Kraftfahrzeugbetriebe, Lebensmittelverarbeitung und Grossküchen, ideal auf Montage, LKW, Bus und Wohnmobil
- Perforierte Wischtuchrolle aus Zellstoffvlies
- Mobiles Wischtuchsystem zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen
- Sparsam im Gebrauch, da wesentlich saugfähiger als Papier
- Wiederverschliessbarer Spender schützt vor Staub, Schmutz und Nässe
- Bleibt stabil und fusselarm auch bei Verwendung von z.B. alkoholischen Reinigern
- Tuchgrösse: 240 x 380 mm
- 200 Tücher pro Rolle
- Wahlweise: als Starterset inklusive praktischem Big Grip Spender sowie einer Putzpapierolle oder einzelne Rolle als Nachfüllpack erhältlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, einwegputztücher blau, einwegputztücher, 137365, 137365-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 13,75* | € 18,82* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 13,79* | € 18,86* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,43* | € 19,14* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,30* | ab € 14,46* | € 20,24* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,24* | € 45,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Blätter (ab € 0,1662* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|