Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Poly II, 2 x 4 L Eimer, 2 x 15 L Eimer, Mopppresse u. Stielhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137408
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1081
EAN/GTIN:
     4250128203203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer

Der Reinigungswagen Poly II bietet 2 x 4 Liter Eimer sowie 2 x 15 Liter Eimer mit Mopppresse und Stielhalterung. Der Reinigungswagen Poly II hat einen Halterahmen für einen 120 L Abfallsack.
Der Reinigungswagen Poly II hat ein hochwertiges Kunststoff-Fahrgestell und ist sehr robust. Dieses Fahrgestell verfügt über einen Halterahmen für einen 120 Liter Abfallsack. Den passenden Deckel für den Halterahmen erhalten Sie ebenfalls im Schäfer Shop. Ausgestattet ist der Reinigungswagen Poly II zudem mit 2 Eimern in Blau und Rot und je einem Fassungsvolumen von 4 Litern. Die unterschiedlichen Farben machen es einfach, unterschiedliche Inhalte klar zu differenzieren. Darüber hinaus verfügt der Reinigungswagen Poly II über zwei weitere Eimer, die je ein Fassungsvolumen von 15 Litern haben und zusätzlich mit einer Profi-Mopppresse mit Stielhalterung ausgestattet sind. Der Reinigungswagen Poly II ist ein umweltfreundliches Produkt, das zu 100 % recycelbar ist und eignet sich perfekt für die täglich anfallenden Reinigungsarbeiten.
Weitere Details:

  • Kunststoff-Fahrgestell mit Halterahmen für 120-l-Abfallsack
  • 2 x 15 Liter Eimer mit Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
  • 1 Kunststoffschale mit 2 x 4 Liter Eimer in Blau und Rot
  • Deckel für Abfallsack-Halterahmen bitte separat bestellen
  • Umweltfreundliches Produkt, zu 100 % recycelbar
  • Masse: 970 x 680 x 1110 mm
  • Gewicht 1900 g
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer blau, haushaltseimer, putzeimer 4l, 137408, 137408-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 333,32*
€ 409,74*
€ 4,95*
ab € 353,82*
€ 434,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 441,61*
€ 539,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,86*
€ 638,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.