Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset im Rollcontainer, 167-teilig, universell, Aufnahmekapazität 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137665
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KGG1
EAN/GTIN:
     4260589111610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Dieses Leckagen-Notfallset besteht aus insgesamt 167 hochwertigen, universell einsetzbaren Hilfsmitteln zur Aufnahme verschiedener Flüssigkeitstypen. Die Gesamtaufnahmekapazität der farblich in Grau gehaltenen Hilfsmittel beträgt dabei bis zu 200 l. Geliefert werden sie in einem gelben Rollcontainer mit Deckel.

Zum Lieferumfang zählen Tücher, Saugschläuche, Kissen und Entsorgungssäcke sowie Handschuhe und Wischtücher in unterschiedlichen Ausführungen.

Der Rollcontainer ist nützlich in allen Arbeitsumgebungen, in denen es zu Leckagen kommen kann. Die Flüssigkeiten lassen sich mit diesem Zubehör schnell aufnehmen und entfernen. Damit kann die Sicherheit am Arbeitsort zügig wieder hergestellt werden.

Die Bestandteile des Leckagen-Notfallsets sind in einem praktischen Rollcontainer untergebracht. Dieser verfügt über Räder sowie einen Deckel und besitzt ein Gewicht von 28 kg.

Weitere Details:

  • Set bestehend aus insgesamt 167 universellen Hilfsmitteln zur Aufnahme und Eindämmung von austretenden Flüssigkeiten
  • Lieferung erfolgt für schnellen und bequemen Transport in Rollcontainer mit Deckel
  • Gesamtaufnahmekapazität Hilfsmittel: für bis zu 200 l
  • Inhalt: 25 Wischtücher, 120 Bindemitteltücher, jeweils 4 Saugschläuche mit einer Länge von 1,20 m sowie mit einer Länge von 3 m, 2 Kissen (400 x 400 mm), 10 Entsorgungssäcke sowie 2 Paar Handschuhe
  • Farbe Rollcontainer: gelb
  • Farbe Hilfsmittel: grau
  • Masse Rollcontainer: L 570 x B 730 x H 1060 mm
  • Gewicht Rollcontainer: 28 kg
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer grau, rollcontainer, 137665, 137665-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 407,44*
€ 496,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 495,55*
€ 592,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,89*
€ 630,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,12*
€ 614,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.