| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137665 Herst.-Nr.: KGG1 EAN/GTIN: 4260589111610 |
| | |
|
| | |
| Dieses Leckagen-Notfallset besteht aus insgesamt 167 hochwertigen, universell einsetzbaren Hilfsmitteln zur Aufnahme verschiedener Flüssigkeitstypen. Die Gesamtaufnahmekapazität der farblich in Grau gehaltenen Hilfsmittel beträgt dabei bis zu 200 l. Geliefert werden sie in einem gelben Rollcontainer mit Deckel. Zum Lieferumfang zählen Tücher, Saugschläuche, Kissen und Entsorgungssäcke sowie Handschuhe und Wischtücher in unterschiedlichen Ausführungen. Der Rollcontainer ist nützlich in allen Arbeitsumgebungen, in denen es zu Leckagen kommen kann. Die Flüssigkeiten lassen sich mit diesem Zubehör schnell aufnehmen und entfernen. Damit kann die Sicherheit am Arbeitsort zügig wieder hergestellt werden. Die Bestandteile des Leckagen-Notfallsets sind in einem praktischen Rollcontainer untergebracht. Dieser verfügt über Räder sowie einen Deckel und besitzt ein Gewicht von 28 kg. Weitere Details: - Set bestehend aus insgesamt 167 universellen Hilfsmitteln zur Aufnahme und Eindämmung von austretenden Flüssigkeiten
- Lieferung erfolgt für schnellen und bequemen Transport in Rollcontainer mit Deckel
- Gesamtaufnahmekapazität Hilfsmittel: für bis zu 200 l
- Inhalt: 25 Wischtücher, 120 Bindemitteltücher, jeweils 4 Saugschläuche mit einer Länge von 1,20 m sowie mit einer Länge von 3 m, 2 Kissen (400 x 400 mm), 10 Entsorgungssäcke sowie 2 Paar Handschuhe
- Farbe Rollcontainer: gelb
- Farbe Hilfsmittel: grau
- Masse Rollcontainer: L 570 x B 730 x H 1060 mm
- Gewicht Rollcontainer: 28 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bürorollcontainer grau, bindemittel notfall-set, 137665, 137665-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 409,47* | € 489,70* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,43* | € 503,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,38* | € 581,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|