Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering VAR, für 120-l-Müllsäcke undAbfallsammler mit Einwurföffnung ø 350 mm, mit Gummikordel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138450
Herst.-Nr.:
     5955
EAN/GTIN:
     4030695059553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
var müllsackhaltering
abfallsackhalterung

Dieser praktische Haltering von VAR vermeidet lästiges Verrutschen von Müllbeuteln und Kunststoffsäcken. Der Ring kann in jedes Abfallsammelgerät des Herstellers mit einer Einwurföffnung von 350 mm im Durchmesser eingehängt werden und eignet sich für Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 l.

Dank der erstklassigen Fertigung aus Stahlteilen ist der mit 3 Jahren Garantie versehene Haltering von VAR stabil und belastbar. Die hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis bietet der Oberfläche zusätzlichen Schutz. Mithilfe der integrierten Gummikordel werden die Müllsäcke sicher gehalten und verrutschen nicht mehr im Behälter. So wird die Müllentsorgung zu einer sauberen und unkomplizierten Angelegenheit.

Weitere Details:

  • Haltering für Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 l
  • Kompatibel mit jedem VAR-Abfallsammelgerät mit einer Einwurföffnung von 350 mm Durchmesser
  • Sicherer Halt des Müllsacks dank integrierter Gummikordel
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet auf Polyester-Basis
  • Farbe: silbern
  • Masse: ca. ø 370 x H 60 mm
  • Gewicht: ca. 500 g
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 138450, 138450-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 50,11*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 54,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 60,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.