Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllkanne, Polyethylen, mit Auslauf kurz/lang, 2 l Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138928
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     36487
EAN/GTIN:
     4250101189388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllkanne

Diese praktische Abfüllkanne aus dem Kunststoff Polyethylen mit kurzem und langem Auslauf ist ideal für das sichere Dosieren von Flüssigkeiten. Das Modell ist in verschiedenen Grössen erhältlich.

Einkäufer erhalten mit diesem Produkt eine widerstandsfähige und chemisch beständige Abfüllkanne in der Ausführung als UV-stabilisierten Behälter. Die Kanne ist hervorragend geeignet für das sichere und saubere Dosieren von Flüssigkeiten. Zwei passende, aufschraubbare Ausläufe in verschiedenen Längen gehören zum Lieferumfang. Zusätzlich legt der Hersteller 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie einen mehrsprachigen Sicherheitsaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS bei.

Weiterhin ist dieses Produkt mit einer grossen Öffnung ausgestattet, die das Befüllen besonders komfortabel gestaltet. Bei Verwendung des langen Auslaufs kommt der Anwender beim Abfüllen zudem leichter an sonst schwer erreichbare Stellen heran. Die robuste Kanne aus Polyethylen ist hier in drei Grössenvarianten erhältlich mit einem Volumen von zwei, fünf und zehn Litern.

Weitere Details:

  • Chemisch beständiger und UV-stabilisierter Behälter zum präzisen Abfüllen von Flüssigkeiten
  • Mit 2 aufschraubbaren Ausläufen (kurz, lang)
  • Ergonomischer Griff
  • Inkl. 18 beschriftbarer Aufkleber in 9 Signalfarben und eines mehrsprachigen Sicherheitsaufklebers für GHS-Kennzeichnung
  • Material: Polyethylen
  • Volumen: 2 l / 5 l / 10 l
  • Verschiedene Grössen
Weitere Suchbegriffe: 138928, 138928-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 75,75*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 75,76*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,52*
€ 81,02*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 81,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 99,76*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.