Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankanlage CEMO mit UNI-Tank, TW-Kupplung, 230 V Elektropumpe, 50 l/min, B 1660 x T 2370 x H 1590 mm, 3 Tanks a'  1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139457
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10226
EAN/GTIN:
     4052886315965
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container

Mit dem Produkt von Cemo mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Dieseltankanlage mit UNI-Tank mit einem Fassungsvermögen von 3000 l, das 50 Liter in der Minute fördert. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist aus hochwertigem Polyethylen (PE) und Stahlblech hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten der Dieseltankanlage mit UNI-Tank von Cemo:

  • Lagerung und Betankung von Diesel und Rapsöl-Methylester (RME) im Innenbereich, auch in Wasserschutzgebieten

Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank ist ausgestattet mit:

  • integrierte verzinkte Stahlblech-Auffangwanne
  • Fusspalette
  • optische Leckageanzeige
  • Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
  • Füllstandsanzeige
  • Entnahmeleitung
  • Entlüftungsleitung
  • Zählwerk
  • 4m Befüllschlauch
  • Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
  • selbstansaugende Elektropumpe 230 V
  • fester Tankwagenanschluss
  • 3 UNI-Tanks
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 3000 liter, diesel tankstelle, cemo dieseltankanlage, 139457, 139457-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.062,20*
€ 4.373,27*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.287,09*
€ 4.571,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.422,34*
€ 4.721,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.070,28*
€ 5.387,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 5.515,95*
€ 5.826,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.826,27*
€ 6.933,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.760,22*
€ 6.854,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.589,06*
€ 6.650,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.515,95*
€ 6.563,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.