| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-710226 Herst.-Nr.: 10226 EAN/GTIN: 4052886315965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tankanlage mit kompletter Ausstattung bestehend aus: • 3x UNI-Tank 1000l Einzeltanks mit fest verbundenen Standfüßen (nicht für den Transport im befüllten Zustand zugelassen, Alternative: MULTI-Tank) zugelassen zur Lagerung (DiBt) von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55°C, auch in Wasserschutzgebieten und in Gebäuden. aus PEHD mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne Ausstattung: Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe • Befüllanschluss mit TW-Kupplung • Grenzwertgeber • Entnahme- und Entlüftungsleitung • Elektropumpe 50 l/min, 230 V, selbstansaugend • Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4 m Befüllschlauch und Entlüftung Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagen anschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen. Anbauteile zur Selbstmontage Außenmaße (LxBxH): 1660 x 2370 x 1590 mm Inhalt: 3x 1000 l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.062,20* | € 4.373,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5272 | 50 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.287,09* | € 4.571,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.422,34* | € 4.721,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.070,28* | € 5.387,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.515,95* | € 5.826,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|