Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schliessfachsäule S5, mit Zylinderschloss lichtgrau/platingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139827
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2064710230700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank

Mithilfe dieser aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigten Schliessfachsäule ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die platzsparende und sichere Unterbringung persönlicher Gegenstände im Betrieb. Hierfür sorgen die unterschiedlichen Fächer, welche jeweils mit einem zuverlässigen Sicherheitsschloss ausgestattet sind. Jeweils 2 passende Schlüssel pro Fach sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Darüber hinaus sind die Fächer an ihren Rückseiten mit Löchern für eine optimale Luftzirkulation versehen.

Sie erhalten diese Schliessfachsäule in unterschiedlichen Varianten bezüglich der Fächeranzahl. Dank einheitlicher Aussenmasse von jeweils T 500 x H 1950 mm lassen sich auch verschiedene Exemplare der Säulen gut miteinander kombinieren. Entscheiden Sie sich zudem zwischen einem Korpus in Weissalu (RAL 9006) oder Lichtgrau (RAL 7035) sowie unterschiedlichen RAL-Farbtönen der Fächertüren, wobei die Farbgestaltung pro Schliessfachsäule jeweils einheitlich ist.

Schliessfachsäule S4/4, mit 4 Fächern:

  • Aussenbreite: 350 mm
  • Fächermass innen: B 345 x T 470 x H 470 mm

Schliessfachsäule S4/5, mit 5 Fächern:

  • Aussenbreite: 350 mm
  • Fächermass innen: B 345 x T 470 x H 375 mm

Schliessfachsäule S4/6, mit 6 Fächern:

  • Aussenbreite: 350 mm
  • Fächermass innen: B 345 x T 470 x H 315 mm

Schliessfachsäule S5, mit 5 Fächern:

  • Aussenbreite: 265 mm
  • Fächermass innen: B 260 x T 470 x H 375 mm

Weitere Details:

  • Jede Fächertür mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
  • Lüftungslöcher auf den Fachrückseiten
  • Einheitliche Aussenmasse von jeweils T 500 x H 1950 mm, daher gute Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Exemplaren
  • Material: jeweils Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Farbe Korpus: wahlweise Weissalu (RAL 9006) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Fächertüren: verschiedene RAL-Farbtöne zur Auswahl, Farbgestaltung pro Schliessfachsäule dabei jeweils einheitlich
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, schließfachschrank 4 fächer zylinderschloss, abteil schrank, ssi schäfer spind, 139827, 139827-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 186,29*
€ 228,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 239,46*
€ 294,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.