Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Beleuchtungsset für Vitrinen, 4-Spot, Leistung 4 x 5 W, 4 x 350 lm, 2700 K, höhenverstellbar, mit Kunststoffschiene undBefestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-141067
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260222864842
Suchbegriffe:
Vitrinenbeleuchtung

Dieses für den Netzbetrieb konzipierte LED-Beleuchtungsset für Vitrinen spendet mit einem Lichtstrom von 350 Lumen und einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin angenehm warmweisses Licht. Es ist in verschiedenen Varianten hinsichtlich der Anzahl der LED-Strahler erhältlich.

Das Set besteht aus den Strahlern und einer farblich in Silbergrau gehaltenen Schiene aus Kunststoff, an der die Strahler flexibel in der Höhe verstellt werden können. Die Lebensdauer der fest eingebauten LEDs beläuft sich auf zu 20000 Stunden.

Die Lieferung des LED Vitrinenbeleuchtungssets umfasst Befestigungsmaterial für die LED-Strahler auf der Schiene ndash, einen rückseitig verlaufender Haftklebestreifen ndash, sowie einen 12 V Trafo und einen Zwischenschnur-Kippschalter.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 5 kwh/1000 h.

Ausführung:

  • Hochwertiges LED Vitrinenbeleuchtungsset mit Leuchtmitteln
    • bestehend aus LED-Strahlern und flexibler Kunststoffschiene, auf denen die Strahler individuell in der Höhe verstellt werden können
  • In verschiedenen Varianten hinsichtlich der Anzahl der LED-Strahler erhältlich
  • Lichtstrom: 350 Lumen
  • Farbtemperatur: 2700 Kelvin (warmweiss)
  • Lebensdauer LEDs: bis zu 20000 Stunden
  • Energieeffizienzklasse: G

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial für die LED-Strahler auf der Schiene (rückseitig verlaufender Haftklebestreifen), 12 V Trafo und Zwischenschnur-Kippschalter
  • Betrieb: Netzbetrieb (220-240 V)
  • Länge Zuleitung: 2 m
  • Farbe Schiene: silbergrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 153,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 160,34*
€ 2,95*
ab € 125,93*
€ 164,77*
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 188,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 224,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.