| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70000561 EAN/GTIN: 4260222864842 |
| |
|
| | |
| Vertikale Schienenbeleuchtung mit Power-LED-Leuchtentechnik, Leuchtmittelsockel GU 5.3, LED Leuchtmittel Power-LED 5,0 Watt im eloxierten Aluminiumgehäuse, 350 lm / 2700K Warmweiß (vergleichbar mit 40 Watt konventioneller Leuchte), stufenlos höhenverstellbare u. neig- sowie schwenkbare Spothalter, silberner Schienenträger, konventioneller Transformator, incl. Montage u. Elektrifizierung steckerfertig Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED-Beleuchtung LED-4 Spot / Power-LED | für Energieeffizienzklassen: | von A bis G | Energieeffizienzklasse: | G (siehe EU Verordnung 2021) | Gewichteter Energieverbrauch je Strahler: | 5 kWh/1000h | Leistung: | 3x 5 W (25W) | Lebensdauer: | 20.000 Std. | Lichtfarbe: | 827 / warmweiß | Betriebsspannung: | 12V mit Transformator an 220-240V | dimmbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 152,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,94* | € 159,73* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 125,94* | € 164,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 153,83* | € 191,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,42* | € 224,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|