Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Freischwinger SSI Proline Visit S2, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142947
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     PVS200 T26 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296246642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Abgestimmt auf unsere beliebten Freischwinger der Serie SSI PROLINE bieten wir Ihnen jetzt die passenden Besucherstühle Proline Visit an.

  • Mit hochwertigem 3D-Netz/Schlingengewebe, schwarz bespannt (formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Sitzpositionen)
  • Bequemer Muldensitz mit Sitzunterschale in schwarzem Kunststoff
  • Inkl. Armlehnen aus Polyamid, schwarz
  • Netzstoff: 100 % Polyester
  • Belastung: max. 110 kg
  • Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 480 mm
  • Rückenlehnenhöhe: 410 mm
  • Stabiles, verschromtes Freischwinger-Stahlrohrgestell, Ø 25 mm
  • Bis zu 4 Stück übereinander stapelbar


Sitzen in Bewegung ist eine medizinisch getestete und von Orthopäden/Physiotherapeuten empfohlene Sitzform. Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche sorgt dafür, dass die Rückenmuskulatur permanent in Bewegung gehalten wird und beugt somit gezielt Haltungsproblemen und Wirbelsäulenverkrümmungen vor. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt dieses Systems ist die Aktivierung des Bewegungs- und Sinneszentrums im Gehirn '“ das hält Sie den ganzen Tag frisch und steigert Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 214,85*
€ 263,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 327,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.