Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Verkettungsplatte, B 800 x T 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143097
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229206
EAN/GTIN:
     4250510816301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
143097
143097-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte
  • zur Verkettung
  • Tischplatte 25 mm stark, 3-Schicht-Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer und unempfindlicher Melaminharzbeschichtung

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 193,30*
€ 240,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 282,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.