Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitness-Hocker SITNESS BOB, ergonomisches Sitzen, Sitzhöhe 440 bis 570 mm, schwarz, Gestell schwarz pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143679
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU40 BR0
EAN/GTIN:
     4014296614199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Der Hocker Sitness Bob sorgt durch seinen horizontalen Schwingeffekt für ergonomisches Sitzen. Bei einer Sitzhöhe von 440 bis 570 mm bietet der Hocker Sitness Bob einen Sitzdurchmesser von 365 mm.[br /]Der Hocker Sitness Bob hat ein patentiertes System, das für ergonomisches und bewegliches Sitzen sorgt. Durch seinen horizontalen Schwingeffekt, das durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU erzeugt wird, ist der Hocker eine neu entwickelte Sitzalternative. Dabei trainiert das bewegliche Sitzen auf dem Hocker Sitness Bob den Rücken und wirkt somit auch präventiv gegen Rückenprobleme. Der Sitz von Sitness Bob ist stufenlos höhenverstellbar über einen Ringauslösehebel unter dem Sitz. Dabei kann eine Sitzhöhe von 440 bis 570 mm eingestellt werden. Das maximale Nutzergewicht liegt bei 110 kg bei einer Körpergrösse von 1,92 m. Die tägliche Nutzung sollte vier Stunden am Tag nicht überschreiten. Stilvoll präsentiert sich der Hocker Sitness Bob durch seinen Design-Standfussring aus poliertem Aluminium. Nutzen Sie den Hocker Sitness Bob an vielerlei Einsatzorten wie etwa im Büro, der Werkstatt, aber auch im Haushalt oder Kinderzimmer.[br /]Weitere Details:

  • Patentierte und neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen
  • Trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
  • Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
  • Design-Standfussring
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Standfussring und Gasfederaufnahme wahlweise verchromt oder schwarz pulverbeschichtet
  • Höhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz
  • Bezug: 100% Polyester
  • Sitzdurchmesser: 365 mm
  • Hocker: Sitzhöhe: 440 570 mm
  • Max. Nutzergrösse: 1,92 m
  • Max. Nutzergewicht: 110 kg
  • Max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden
  • GS-geprüft
  • 3 Jahre Garantie
  • Gewicht: 5,830 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker topstar, arbeitsdrehhocker, 143679, 143679-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 118,77*
€ 150,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 185,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.