Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitzhocker NICK, höhenverstellbar 570 - 900 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144181
Hersteller:
     Flokk
Herst.-Nr.:
     MICKEY RAL 7047 MEDLEY 60003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
144181
144181-SW81
Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmö...
Sitzbank (Empfang)

Der Steh-/Sitzhocker NICK fördert ein aktiv bewegtes Sitzen und entsprechend Ihre Gesundheit. Der Steh-/Sitzhocker NICK ist höhenverstellbar von 570 auf 900 mm.
Der Steh-/Sitzhocker NICK fördert ein aktiv bewegtes Sitzen durch eine Neigung der drehbaren 10-°-Sitzfläche in alle Richtungen. So sorgt der Steh-/Sitzhocker NICK für eine Entlastung der Wirbelsäule und stellt jederzeit eine bequeme Position sicher. Der Steh-/Sitzhocker NICK ist höhenverstellbar von 570 mm auf maximal 900 mm, die Sitzhöhenverstellung erfolgt dabei mittels Handschlaufe. Der Steh-/Sitzhocker hat eine komfortable Sitzfläche, die mit Formschaum gepolstert und mit meliertem Medley-Bezug aus 100 % Polyester bezogen ist. Diese hält bis zu 75.000 Scheuertouren stand. Dabei ist auch der Fusssockel mit dem gleichen Stoff bezogen. Wir liefern Ihnen den Steh-/Sitzhocker NICK mit Sockel inklusive Kunststoffgleitern.
Weitere Details:

  • Komfortable Steh-/Sitzhilfe '“ damit eine entsprechende Entlastung der Wirbelsäule sowie eine bequeme Position sichergestellt ist
  • Aktives bewegtes Sitzen durch eine Neigung in alle Richtungen um 10-°-Sitzfläche drehbar
  • Bequeme Sitzfläche mit Formschaum gepolstert
  • Sitzhöhenverstellung mittels Handschlaufe
  • Gestell und Fussabdeckung aus Kunststoff hellgrau (RAL 7047)
  • Sitzfläche und Fusssockel in gleichem Stoff bezogen
  • Bezug: Medley meliert (100 % Polyester, 75.000 Scheuertouren, EN 1021 1+2)
  • Sockel inkl. Kunststoffgleiter
  • Masse: Sitzfläche Ø 360 mm / Fusssockel Ø 320 mm
  • Höhenverstellbar von 570 - 900 mm
  • Belastbarkeit: max. 110 kg
  • 5 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 301,10*
€ 366,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 336,33*
€ 405,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,43*
€ 449,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.