Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Topstar- T 2020, 4-Fuss desinfektionsmittelbeständig, mit Armlehnen, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147007
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ11WW-2 WW WEISS/WEISS
EAN/GTIN:
     4014296818405
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Schalenstuhl T 2020 von Topstar lässt sich ausgesprochen vielseitig verwenden: Sie können ihn als komfortable Sitzgelegenheit für Ihren Eingangsbereich, in Meeting- oder Pausenräumen nutzen. Darüber hinaus ist er beständig gegenüber Desinfektionsmitteln.

Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Mehrzweckstuhl erweist sich als ausgesprochen strapazierfähig und langlebig. Er besitzt ein stabiles 4-Fussgestell, welches durch Gewindestangen einfach in das Trägerkreuz der ergonomisch geformten und mit bis zu 110 kg belastbaren Sitzschale aus Kunststoff eingeschraubt wird. Die Sitzmasse betragen B 430 x T 400 x H 450 mm.

Die Füsse sind mit praktischen Kunststoffgleitern ausgestattet, die Fussböden aller Art zuverlässig vor dem Zerkratzen schützen.

Sie erhalten den in Deutschland hergestellten und GS-geprüften Schalenstuhl T 2020 von Topstar wahlweise in einer Ausführung mit Armlehnen oder in einer Variante ohne Armlehnen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen attraktiven Farben, wobei die Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich ist.

Er wird Ihnen zerlegt geliefert seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 545 x T 530 x H 860 mm.

Hinweis:

Die Oberflächen des Schalenstuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Gestell:

  • 4-Fussgestell
  • Mit Gewindestangen unkompliziert in das Trägerkreuz der Sitzfläche einzuschrauben
  • Mit Fussgleitern aus Kunststoff für alle Bodenbeläge

Sitzschale:

  • Ergonomisch geformt
  • Belastbar mit bis zu 110 kg
  • Material: Kunststoff
  • Sitzmasse: B 430 x T 400 x H 450 mm

Weitere Details:

  • Vielseitig verwendbar (Wartebereich, Aufenthalts- oder Konferenzraum, Kantine, Küche etc.)
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Wahlweise mit oder ohne Armlehnen verfügbar
  • In verschiedenen Farben erhältlich, Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich
  • GS-geprüft
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Gesamtmasse: B 545 x T 530 x H 860 mm
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Farbe Rückenfläche:
weiss
Gestellform:
4-Fuss
Sitzbreite:
430 mm
Farbe Gestell:
weiss
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
3 Jahre
Bezug:
Kunststoff
Sitzhöhe:
450 mm
Farbe Sitzfläche:
weiss
Stapelbar:
Nein
Sitztiefe:
400 mm
Gewicht:
8,3 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Material Gestell:
Kunststoff
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl, besucherstuhl weiß, 147007, 147007-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle, t2020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,95*
ab € 125,955*
€ 155,815*
16 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 129,435*
€ 159,495*
Lager 3635
2
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 176,73*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 163,03*
€ 206,11*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 220,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,3087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,26*
€ 200,2294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,1025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 353,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ11SS-2
ab € 126,035*
Sonstiges
Topstar
FZ11GG-2
ab € 126,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.