Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß weiß,m. Armlehnen,Sitzschale Kunststoff weiß,Rücken Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227340
227340
227340
227340
Artikel-Nr.:
     711-227340
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ11WW-2
EAN/GTIN:
     4014296818405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell in weiß
  • Ausgestattet mit Armlehnen
  • Sitzschale aus Kunststoff in weiß
  • nicht brandgeschützt
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 430 x 400 mm
  • belastbar bis 110 kg
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Rücken Höhe 430 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 545 x 530 mm
  • Rücken aus Kunststoff in weiß
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Konferenzstuhl, Stuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
weiß
Rohrform:
rund
Armlehnen Ausführung:
ja
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Kunststoff
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
weiß
Sitzschale:
durchgehend
Sitzunterstützung:
ergonomisch geformt
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
400 mm
Sitzlast:
110 kg
Sitzdauer:
8 h
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiß
Rückenhöhe:
430 mm
Rückenbreite:
430 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
860 mm
Breite:
545 mm
Tiefe:
530 mm
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
12.479 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,95*
ab € 118,905*
€ 145,675*
Lager 711
15 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 129,055*
€ 158,345*
2
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 175,26*
51 Tage
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 162,44*
€ 206,67*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 207,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,345*
€ 188,43055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,785*
€ 180,62415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,005*
€ 171,36595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,055*
€ 153,57545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 316,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ11GG-2
ab € 118,875*
Sonstiges
Topstar
FZ11SS-2
ab € 117,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.