Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl High S-´cool, ohne Armlehnen, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, pink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147120
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 BB10
EAN/GTIN:
     4014296539591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Kinderdrehstuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Kinderdrehstuhl High S-´cool ist eine gute Wahl für Ihre Kinder.

Die stufenlos tiefen- und höhenverstellbare Rückenlehne mit angenehmer Federwirkung zählt mit einer Höhe von 430 mm zu den eher hohen Exemplaren und kann ganz einfach der Körpergrösse angepasst werden. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Kinderdrehstuhl mit höhenverstellbarer Lordosenstütze setzen und so auch schon im Kinderalter den Rücken schonen. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Kinderdrehstuhls.

Für alle eine optimale Wahl '“ aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Haushalte, in denen mehrere Kinder denselben Schreibtisch nutzen. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Ihr Kind an jedem Schreibtisch optimal sitzt.

Durch die erstklassige Polsterung sitzt es sich stets gut. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid untermalt. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Rückenlehne stufenlos tiefen- und höhenverstellbar
  • Angenehme Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Pink
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Kante im Sitzvorderteil
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: pink

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (100% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
pink
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
pink
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, topstar kinderstuhl, kinderstuhl, kinder-drehstuhl pink, 147120, 147120-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,33*
€ 87,07*
€ 5,50*
ab € 66,71*
€ 88,08*
€ 4,95*
ab € 91,83*
€ 116,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 116,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,66*
Sonstiges
Topstar
70570 BB40
ab € 71,33*
Sonstiges
Topstar
70570 BB20 ROT
ab € 81,82*
Sonstiges
Topstar
70570 BB50
ab € 66,87*
Sonstiges
Topstar
70570 BB60
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.