Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl High S-´cool, ohne Armlehnen, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147123
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 BB50 GRÜN
EAN/GTIN:
     4014296539638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Kinderdrehstuhl High S-´cool mit Muldensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen.

Die stufenlos tiefen- und höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 430 mm zu den eher hohen Exemplaren und kann ganz einfach der Körpergrösse angepasst werden. Dank ihrer leichten Federwirkung drückt Sie beim Zurücklehnen nicht zu fest an den Rücken. Eine höhenverstellbare Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er schon im Kindesalter Probleme bereiten kann: im Lendenwirbelbereich. Die Netz-Rückenfläche verleiht dem Bürostuhl Luftdurchlässigkeit und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Alle Kinder, die öfter mal länger beim Lernen sitzen, profitieren vom bequemen Muldensitz. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Ihr Kind an jedem Schreibtisch optimal sitzt.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Rückenlehne stufenlos tiefen- und höhenverstellbar
  • Angenehme Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Grün
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Kante im Sitzvorderteil
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: grün

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (100% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grün
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
grün
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl topstar grün, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, 147123, 147123-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,87*
€ 87,31*
€ 5,50*
ab € 67,24*
€ 88,33*
€ 4,95*
ab € 92,21*
€ 115,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 115,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,67*
Sonstiges
Topstar
70570 BB40
ab € 71,46*
Sonstiges
Topstar
70570 BB20 ROT
ab € 81,75*
Sonstiges
Topstar
70570 BB60
ab € 66,73*
Sonstiges
Topstar
70570BB10
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.