Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Sitness Life 40, mit Armlehnen, 3D Mechanik, Flachsitz, Netzrücken, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147148
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY40BA GY0 GY0 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296795737
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten im Büro im Home Office oder Zuhause ist es von Bedeutung, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Topstar Bürostuhl Sitness Life 40 mit 3D Mechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Der Stuhl besitzt eine 490 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise niedrige Ausführung. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Bürostuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Menschen, die lange Arbeitstage haben, eine Wohltat. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Dreidimensionales '“ das heisst dynamisches, zu allen Seiten bewegliches '“ Sitzen zur Vorbeugung vor Rückenproblemen wird durch das Sitness-Gelenk ermöglicht.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und robust. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen die richtige Wahl. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 490 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Atmungsaktiver Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • 3D Mechanik
  • Flachsitz
  • Sitness-Gelenk für dreidimensionale Sitzbewegungen
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift (TÜV-geprüft)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz

Weitere Details:

  • Durchgehender, stabiler Kunststoffrahmen
  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe, 100% Polyester
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung teilmontiert
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
490 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
440 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Flachsitz
Lordosenstütze:
Nein
Zertifikate:
TÜV-geprüft
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
460 mm
Sitzmechanik:
3D-Synchronmechanik
Übergrösse:
Nein
Sitzhöhe bis:
560 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
440 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 239,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 212,83*
€ 259,05*
€ 5,50*
ab € 216,50*
€ 267,09*
€ 2,95*
ab € 214,30*
€ 267,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 343,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.